曜日別特売
HMA-FP106 母の日フラワーピック HEADS(ヘッズ) 77797085

※イメージ

HMA-FP106 母の日フラワーピック HEADS(ヘッズ) 77797085
HMA-FP106 母の日フラワーピック HEADS(ヘッズ) 77797085
HMA-FP106 母の日フラワーピック HEADS(ヘッズ) 77797085

母の日フラワーピック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可お客様組立品6日以内出荷とは
色レッド
寸法(幅W×高さH)(mm)120×85(全長510)
内容量1パック(10本)注文コード77797085品番HMA-FP106
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

母の日フラワーピックです。

用途
ギフトラッピング
色
レッド
寸法(幅W×高さH)(mm)
120×85(全長510)
パターン
アンティークキャット
素材
紙、木(棒)
注意
※商品写真はピックの足をカットした状態で表示しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギフトシール/メッセージカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする