※イメージ
HEADS(ヘッズ)
母の日フラワーピック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
レッド
ピンク
レッド
寸法(幅W×高さH)(mm)
80×105(全長510)
80×105(全長510)
82×60(全長510)
100×90(全長510)
110×260(全長510)
120×85(全長510)
125×92(全長510)
125×130(全長510)
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(10本)
注文コード
77797110
品番
HMA-FP108
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
母の日フラワーピックです。
用途
ギフトラッピング
色
レッド
寸法(幅W×高さH)(mm)
80×105(全長510)
パターン
ディッシュ
仕様
サテンリボン付
素材
紙、木(棒)
注意
※商品写真はピックの足をカットした状態で表示しています。