曜日別特売
MES-OMB1 メッシュバスケット HEADS(ヘッズ) 77797137

※イメージ

MES-OMB1 メッシュバスケット HEADS(ヘッズ) 77797137
MES-OMB1 メッシュバスケット HEADS(ヘッズ) 77797137
MES-OMB1 メッシュバスケット HEADS(ヘッズ) 77797137
MES-OMB1 メッシュバスケット HEADS(ヘッズ) 77797137
MES-OMB1 メッシュバスケット HEADS(ヘッズ) 77797137

メッシュバスケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可お客様組立品6日以内出荷とは
この商品は色・内容量など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1パック(4個)
色
ヴィヴィッドピンク
注文コード
77797137
品番
MES-OMB1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

メッシュ生地に白タグがおしゃれなバスケットです。ビビットなカラーがアイキャッチとなり、店頭を華やかに彩ります。

用途
ギフトラッピング
色
ヴィヴィッドピンク
パターン
オーバル
仕様
ネームタグ付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×130×150(4号苗×2個)
素材
塩化ビニール/綿ポリエステル混(ハンドル部)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする