※イメージ
HEADS(ヘッズ)
メッシュバスケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1パック(6個)
色
ターコイズブルー
注文コード
77797171
品番
MES-RLB6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
メッシュ生地に白タグがおしゃれなバスケットです。ビビットなカラーがアイキャッチとなり、店頭を華やかに彩ります。
用途
ギフトラッピング
色
ターコイズブルー
パターン
ラウンド
仕様
ネームタグ付
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
180×180(5号苗サイズ)
素材
塩化ビニール/綿ポリエステル混(ハンドル部)