曜日別特売
MES-RLB7 メッシュバスケット HEADS(ヘッズ) 77797180

※イメージ

MES-RLB7 メッシュバスケット HEADS(ヘッズ) 77797180
MES-RLB7 メッシュバスケット HEADS(ヘッズ) 77797180
MES-RLB7 メッシュバスケット HEADS(ヘッズ) 77797180
MES-RLB7 メッシュバスケット HEADS(ヘッズ) 77797180
MES-RLB7 メッシュバスケット HEADS(ヘッズ) 77797180

メッシュバスケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可お客様組立品6日以内出荷とは
この商品は色・内容量など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1パック(6個)
色
イエロー
注文コード
77797180
品番
MES-RLB7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

メッシュ生地に白タグがおしゃれなバスケットです。ビビットなカラーがアイキャッチとなり、店頭を華やかに彩ります。

用途
ギフトラッピング
色
イエロー
パターン
ラウンド
仕様
ネームタグ付
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
180×180(5号苗サイズ)
素材
塩化ビニール/綿ポリエステル混(ハンドル部)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする