曜日別特売
270608000 転写プリントラグ 大理石 萩原 77797347

※使用例

270608000 転写プリントラグ 大理石 萩原 77797347
270608000 転写プリントラグ 大理石 萩原 77797347
270608000 転写プリントラグ 大理石 萩原 77797347
270608000 転写プリントラグ 大理石 萩原 77797347
270608000 転写プリントラグ 大理石 萩原 77797347
270608000 転写プリントラグ 大理石 萩原 77797347
270608000 転写プリントラグ 大理石 萩原 77797347
270608000 転写プリントラグ 大理石 萩原 77797347
270608000 転写プリントラグ 大理石 萩原 77797347
270608000 転写プリントラグ 大理石 萩原 77797347
270608000 転写プリントラグ 大理石 萩原 77797347

転写プリントラグ 大理石

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
寸法(cm)約130×190
ホワイト
内容量1個注文コード77797347品番270608000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

ソフトタッチのデザインラグ

用途
上品で高級感のある大理石柄のプリントラグ。海外風インテリアや、ホワイトコーデにもあうシックなデザインです。ソフトフランネルのなめらかな肌触りは、思わず素肌で触れたくなるようなタッチ感。短毛でやわらかく、コンパクトに折りたためるから収納にも困らず、お手入れも簡単。汚れても洗えるからいつも清潔にお使いいただけます。裏面には滑り止め付きでフローリングの上でもズレにくく安心。寒い季節もあたたかく過ごせるよう、ホットカーペット・床暖房に対応しています。
ホワイト
寸法(cm)
約130×190
仕様
ホットカーペット:可
厚さ(mm)
8
滑り止め効果
あり
洗濯方法
手洗い
組成
表面:ポリエステル100%、裏面:不織布 滑りにくい加工
注意
※毛並みの向きや見る方向、光の加減などによって色の濃淡が変わって見えます。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする