曜日別特売

転写プリントラグ 大理石

転写プリントラグ 大理石 - 萩原転写プリントラグ 大理石 - 萩原転写プリントラグ 大理石 - 萩原転写プリントラグ 大理石 - 萩原転写プリントラグ 大理石 - 萩原転写プリントラグ 大理石 - 萩原転写プリントラグ 大理石 - 萩原転写プリントラグ 大理石 - 萩原

ソフトタッチのデザインラグ

用途
上品で高級感のある大理石柄のプリントラグ。海外風インテリアや、ホワイトコーデにもあうシックなデザインです。ソフトフランネルのなめらかな肌触りは、思わず素肌で触れたくなるようなタッチ感。短毛でやわらかく、コンパクトに折りたためるから収納にも困らず、お手入れも簡単。汚れても洗えるからいつも清潔にお使いいただけます。裏面には滑り止め付きでフローリングの上でもズレにくく安心。寒い季節もあたたかく過ごせるよう、ホットカーペット・床暖房に対応しています。
仕様
ホットカーペット:可
厚さ(mm)
8
滑り止め効果
あり
洗濯方法
手洗い
組成
表面:ポリエステル100%、裏面:不織布 滑りにくい加工
内容量
1個
注意
※毛並みの向きや見る方向、光の加減などによって色の濃淡が変わって見えます。
全9種類を絞り込む
寸法(cm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77797259270608002ホワイト約190×240
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77797286270608012グレー約190×240
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77797295270608011グレー約190×190
オープン
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77797329270608020ブラック約130×190
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77797347270608000ホワイト約130×190
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77797356270608022ブラック約190×240
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77797399270608021ブラック約190×190
オープン
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77797408270608001ホワイト約190×190
オープン
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77797469270608010グレー約130×190
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする