※使用例
萩原
プレイマット エクスアニマル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法(cm)
約118×176
約148×196
約118×176
約178×196
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77797460
品番
240632430
参考基準価格(税別)
¥3,627
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
キッズマットにもぴったりのプレイマット
用途
やわらかなクッション性で衝撃をやわらげ、赤ちゃんのおむつ替えやお子さまの遊びスペースに適した折りたたみ式プレイマット。約8mmの厚みが足音やおもちゃの落下音を軽減し、防音対策としても役立ちます。はっ水仕様で飲み物や食べこぼしも拭き取りやすく、日々のお手入れも簡単。道路柄やモロッカン柄、アニマル柄などのデザインに加え、裏面は木目調や無地のシンプル仕様。リバーシブルで使い分けでき、インテリアになじみやすい点も魅力です。軽量でコンパクトにたため、収納や持ち運びにも便利です。
寸法(cm)
約118×176
仕様
ホットカーペット:不可
厚さ(mm)
8
機能
撥水・耐熱(70℃)、水洗いOK
柄
アニマル
滑り止め効果
なし
洗濯方法
不可
組成
ポリエチレン100%
注意
※生産の都合上、凹の型押しがある場合があります。不良品ではございません。ご了承の上お買い求めください。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません