プレイマット エクスアニマル
キッズマットにもぴったりのプレイマット
- 用途
- やわらかなクッション性で衝撃をやわらげ、赤ちゃんのおむつ替えやお子さまの遊びスペースに適した折りたたみ式プレイマット。約8mmの厚みが足音やおもちゃの落下音を軽減し、防音対策としても役立ちます。はっ水仕様で飲み物や食べこぼしも拭き取りやすく、日々のお手入れも簡単。道路柄やモロッカン柄、アニマル柄などのデザインに加え、裏面は木目調や無地のシンプル仕様。リバーシブルで使い分けでき、インテリアになじみやすい点も魅力です。軽量でコンパクトにたため、収納や持ち運びにも便利です。
- 仕様
- ホットカーペット:不可
- 厚さ(mm)
- 8
- 機能
- 撥水・耐熱(70℃)、水洗いOK
- 柄
- アニマル
- 滑り止め効果
- なし
- 洗濯方法
- 不可
- 組成
- ポリエチレン100%
- 内容量
- 1個
注意
※生産の都合上、凹の型押しがある場合があります。不良品ではございません。ご了承の上お買い求めください。特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
カーペット・フロア の新着商品
カテゴリ





























