- 用途
- 上品で高級感のある大理石柄のプリントラグ。海外風インテリアや、ホワイトコーデにもあうシックなデザインです。ソフトフランネルのなめらかな肌触りは、思わず素肌で触れたくなるようなタッチ感。短毛でやわらかく、コンパクトに折りたためるから収納にも困らず、お手入れも簡単。汚れても洗えるからいつも清潔にお使いいただけます。裏面には滑り止め付きでフローリングの上でもズレにくく安心。寒い季節もあたたかく過ごせるよう、ホットカーペット・床暖房に対応しています。
- 色
- グレー
- 寸法(cm)
- 約130×190
- 仕様
- ホットカーペット:可
- 厚さ(mm)
- 8
- 滑り止め効果
- あり
- 洗濯方法
- 手洗い
- 組成
- 表面:ポリエステル100%、裏面:不織布 滑りにくい加工