240632432 プレイマット エクスアニマル 萩原 77797478

※使用例

240632432 プレイマット エクスアニマル 萩原 77797478
240632432 プレイマット エクスアニマル 萩原 77797478
240632432 プレイマット エクスアニマル 萩原 77797478
240632432 プレイマット エクスアニマル 萩原 77797478
240632432 プレイマット エクスアニマル 萩原 77797478
240632432 プレイマット エクスアニマル 萩原 77797478
240632432 プレイマット エクスアニマル 萩原 77797478
240632432 プレイマット エクスアニマル 萩原 77797478
240632432 プレイマット エクスアニマル 萩原 77797478
240632432 プレイマット エクスアニマル 萩原 77797478
240632432 プレイマット エクスアニマル 萩原 77797478
240632432 プレイマット エクスアニマル 萩原 77797478
240632432 プレイマット エクスアニマル 萩原 77797478

プレイマット エクスアニマル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
寸法(cm)約178×196
内容量1個注文コード77797478品番240632432
参考基準価格(税別)¥5,445販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

キッズマットにもぴったりのプレイマット

用途
やわらかなクッション性で衝撃をやわらげ、赤ちゃんのおむつ替えやお子さまの遊びスペースに適した折りたたみ式プレイマット。約8mmの厚みが足音やおもちゃの落下音を軽減し、防音対策としても役立ちます。はっ水仕様で飲み物や食べこぼしも拭き取りやすく、日々のお手入れも簡単。道路柄やモロッカン柄、アニマル柄などのデザインに加え、裏面は木目調や無地のシンプル仕様。リバーシブルで使い分けでき、インテリアになじみやすい点も魅力です。軽量でコンパクトにたため、収納や持ち運びにも便利です。
寸法(cm)
約178×196
仕様
ホットカーペット:不可
厚さ(mm)
8
機能
撥水・耐熱(70℃)、水洗いOK
アニマル
滑り止め効果
なし
洗濯方法
不可
組成
ポリエチレン100%
注意
※生産の都合上、凹の型押しがある場合があります。不良品ではございません。ご了承の上お買い求めください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする