BS-TUBE-CTB50YE-AM BSコニカルチューブ 遠沈管 遮光タイプ bitstrong(ビットストロング) 77798257

BS-TUBE-CTB50YE-AM BSコニカルチューブ 遠沈管 遮光タイプ bitstrong(ビットストロング) 77798257
BS-TUBE-CTB50YE-AM BSコニカルチューブ 遠沈管 遮光タイプ bitstrong(ビットストロング) 77798257
BS-TUBE-CTB50YE-AM BSコニカルチューブ 遠沈管 遮光タイプ bitstrong(ビットストロング) 77798257
BS-TUBE-CTB50YE-AM BSコニカルチューブ 遠沈管 遮光タイプ bitstrong(ビットストロング) 77798257
BS-TUBE-CTB50YE-AM BSコニカルチューブ 遠沈管 遮光タイプ bitstrong(ビットストロング) 77798257
BS-TUBE-CTB50YE-AM BSコニカルチューブ 遠沈管 遮光タイプ bitstrong(ビットストロング) 77798257

BSコニカルチューブ 遠沈管 遮光タイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
容量(mL)50
内容量1袋(25本)注文コード77798257品番BS-TUBE-CTB50YE-AM
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

管理しやすい滅菌済みチャック付きパック入りのコニカルチューブ(遠沈管)
幅広の凹凸の付いたキャップで、密閉性を維持しつつ片手で開閉しやすいデザイン
非常に優れた薬品耐性のバージンポリプロピレン(PP)製
12,000xg(15mL)、16,000xg(50mL)に対応した強度
書き込みしやすい広いラベルエリア
少量の体積を把握できる底部の追加目盛り
-196℃~121℃まで耐えられるオートクレーブ可能な設計
クリアータイプと遮光タイプの2種類のラインナップ
DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー

容量(mL)
50
遠心強度
16000xg
材質
ポリプロピレン(PP)
規格
ISO 13485、ISO 9001
入数
25本
関連資料:(5.93MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする