好川産業
ワイドダスター 377
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
寸法(inch)
8
注文コード
77799727
品番
33301
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
377タイプにワイドダスターが新登場
腰が強く、高粘度塗装にはもちろん清掃用として活躍します。
用途
清掃用、高粘度塗料用
寸法(inch)
8
タイプ
377
毛丈(mm)
74
毛材
豚毛、山羊毛、馬毛
玉厚(mm)
17