好川産業
ワイドダスター 377
377タイプにワイドダスターが新登場
腰が強く、高粘度塗装にはもちろん清掃用として活躍します。
用途
清掃用、高粘度塗料用
タイプ
377
毛丈(mm)
74
毛材
豚毛、山羊毛、馬毛
玉厚(mm)
17
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77799727
33301
8
¥
2,300
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
77799736
33300
7
¥
2,000
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください