33300 ワイドダスター 377 好川産業 77799736

33300 ワイドダスター 377 好川産業 77799736
33300 ワイドダスター 377 好川産業 77799736

ワイドダスター 377

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
この商品は寸法が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
寸法(inch)
7
注文コード
77799736
品番
33300
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

377タイプにワイドダスターが新登場
腰が強く、高粘度塗装にはもちろん清掃用として活躍します。

用途
清掃用、高粘度塗料用
寸法(inch)
7
タイプ
377
毛丈(mm)
74
毛材
豚毛、山羊毛、馬毛
玉厚(mm)
17

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする