曜日別特売
BP538904 バスタオル シマシマコーディー 林 77800147

バスタオル シマシマコーディー

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
グリーン
内容量1枚注文コード77800147品番BP538904
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥658
販売価格(税別)
598

素材:綿100% 21番手単糸 先染めジャガード
ネコ好きなあなたにも、かわいいデザインが好きなあなたにも。ネコたちがとってもかわいいシマシマコーディシリーズです。
コスパがよくリーズナブルな価格帯なので、シリーズでそろえるのも◎。バスタオル1枚でこの価格!とってもお買い得です。

用途
普段の生活シーンでご使用ください。
グリーン
質量(g)
約245/枚
タイプ
バスタオル
長さ(cm)
約60×120
混率(%)
綿100
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-05-24
用途: 普段使い(シャワー後)
その他業種

プレゼントに貰い肌触りが気持ちよく、コンパクトサイズで自分で買い足しました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする