曜日別特売
ERD5787B ベースダウン/黒/700タイプ/Φ150 ENDO(遠藤照明) 77843474

ベースダウン/黒/700タイプ/Φ150

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)5000
内容量1個注文コード77843474品番ERD5787B
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
埋込穴(Φmm)Φ150付属品電源電源内蔵、軒下兼用形色温度(K)5000光源色昼白色配光角度(°)60グリーン購入法適合適合モジュール700TYPE演色指数(Ra)83調光の可否LED交換不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする