曜日別特売
ERD5901B ピンホールユニバーサル 900/600タイプ 2800K ENDO(遠藤照明) 77844016

ピンホールユニバーサル 900/600タイプ 2800K

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個配光角度(°)23注文コード77844016品番ERD5901B
参考基準価格(税別)¥16,300販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
埋込穴(Φmm)Φ75付属品電源本体、電源ユニット別売(別置型)色温度(K)2800色(本体)HI-CRIナチュラル配光角度(°)23適合モジュール900/600TYPE演色指数(Ra)98HCLED交換不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする