ENDO(遠藤照明)
DUAL ユニバーサルDL D140 3500K 狭角 黒枠
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
演色指数(Ra)
96AWe
注文コード
77848828
品番
ERD6408B
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
演色指数
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
埋込穴(Φmm)
Φ100
付属品
付
仕様
反射板交換可
電源
本体、電源ユニット別売(別置型)
色温度(K)
3500
配光角度(°)
12
適合モジュール
D140
演色指数(Ra)
96AWe