ERK8768W Vラインベースライト 防水型チューブユニットタイプ 直付 ENDO(遠藤照明) 77851208

Vラインベースライト 防水型チューブユニットタイプ 直付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個タイプ110W注文コード77851208品番ERK8768W
参考基準価格(税別)¥33,500販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
タイプ110W仕様器具本体灯数2取付直付電源LEDユニット別売防水仕様防雨適合モジュールRAD669N、RAD-538NB/WB調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする