ENDO(遠藤照明)
スクエアベースライト/下面開放形
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
タイプ
直付
注文コード
77854823
品番
ERK9909W
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
器具本体
取付
直付
タイプ
直付
径(Φmm)
□500
電源
電源ユニット内蔵、モジュール別売
灯数
3
適合モジュール
RA-659NB/WB/WWB
調光の可否
否