曜日別特売
ERP7144H ペンダント ENDO(遠藤照明) 77856747

ペンダント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個仕様本体フレンジタイプ注文コード77856747品番ERP7144H
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498
灯数1付属品電源LEDランプ別売適合モジュールRAD-671M/W(E11)仕様本体フレンジタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする