ENDO(遠藤照明)
COBペンダント/11000タイプ/4000K/Ra82
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77856923
品番
ERP7340W
参考基準価格(税別)
¥95,000
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
付属品
付
仕様
器具本体
色
ナチュラルホワイト
電源
電源内蔵
色温度(K)
4000
適合モジュール
11000lmTYPE
演色指数(Ra)
82
調光の可否
否
LED交換
不可