ENDO(遠藤照明)
Φ60フレンジスポットライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
黒
黒
白
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77858856
品番
ERS4157B
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
色
黒
灯数
1
付属品
別
適合モジュール
RAD-671M/W(E11)、RAD-727N/M/W(E11)、RAD-728N/M/W(E11)、RAD-729N/M/W(E11)、RAD-730N/M/W(E11)、RAD-731N/M/W(E11)、RAD-732N/M/W(E11)、RAD-733N/M/W(E11)、RAD-734N/M/W(E11)、RAD-735N/M/W(E11)、RAD-736N/M/W(E11)
ランプ
LEDランプ別売