ENDO(遠藤照明)
看板灯/10000タイプ/4000K/Ra83/電源内蔵
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77865436
品番
ERS5027W
参考基準価格(税別)
¥97,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
付
仕様
本体
色
ナチュラルホワイト
電源
電源内蔵
色温度(K)
4000
LED
交換不可
防水仕様
防湿、防雨
適合モジュール
10000TYPE
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否