ENDO(遠藤照明)
看板灯/10000タイプ/3000K/Ra85/電源別売
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77866303
品番
ERS5200W
参考基準価格(税別)
¥71,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
色温度(K)
3000
演色指数(Ra)
85
付属品
付
LED
交換不可
電源
電源ユニット別
防水仕様
防湿、防雨
適合モジュール
10000TYPE
グリーン購入法
適合
光源色
電球色
調光の可否
否