ERS5225W 看板灯/2000タイプ/4000K/Ra83 ENDO(遠藤照明) 77866802

看板灯/2000タイプ/4000K/Ra83

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード77866802品番ERS5225W
参考基準価格(税別)¥36,800販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
ナチュラルホワイト色温度(K)4000演色指数(Ra)83付属品LED交換不可電源電源内蔵防水仕様防湿、防雨適合モジュール2000TYPEグリーン購入法適合調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする