曜日別特売
ERS5346B DUAL D300 3500K 広角 非調光 ENDO(遠藤照明) 77868857

ERS5346B DUAL D300 3500K 広角 非調光 ENDO(遠藤照明) 77868857
ERS5346B DUAL D300 3500K 広角 非調光 ENDO(遠藤照明) 77868857

DUAL D300 3500K 広角 非調光

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード77868857品番ERS5346B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,800
仕様反射板交換可温白色色温度(K)3500調光方式非調光配光角度(°)27演色指数(Ra)93付属品電源電源内蔵適合モジュールD300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする