ERS5499B DUAL D140 4200K 狭角 位相調光 ENDO(遠藤照明) 77870713

DUAL D140 4200K 狭角 位相調光

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード77870713品番ERS5499B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,800
付属品仕様反射板交換可色温度(K)4200配光角度(°)12調光方式位相制御方式適合モジュールD140演色指数(Ra)96AWe電源ユニット内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする