ENDO(遠藤照明)
DUAL D140 3500K 広角 位相調光
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
77870948
品番
ERS5510W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,800
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
付
仕様
反射板交換可
色
温白色
電源
電源内蔵
色温度(K)
3500
配光角度(°)
32
調光方式
位相制御方式
適合モジュール
D140
演色指数(Ra)
93