ENDO(遠藤照明)
DUAL D90 3000K 狭角 位相調光
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77872016
品番
ERS5564B
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
反射板交換可
色温度(K)
3000
調光方式
位相制御方式
配光角度(°)
8
演色指数(Ra)
96AWe
付属品
付
適合モジュール
D90
電源ユニット
内蔵