曜日別特売
ERS5566W DUAL D90 3500K 中角 位相調光 ENDO(遠藤照明) 77872068

ERS5566W DUAL D90 3500K 中角 位相調光 ENDO(遠藤照明) 77872068
ERS5566W DUAL D90 3500K 中角 位相調光 ENDO(遠藤照明) 77872068

DUAL D90 3500K 中角 位相調光

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード77872068品番ERS5566W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,800
付属品仕様反射板交換可温白色電源電源内蔵色温度(K)3500配光角度(°)16調光方式位相制御方式適合モジュールD90演色指数(Ra)93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする