ERS5595B DUAL D60 3000K 広角 非調光 ENDO(遠藤照明) 77872637

ERS5595B DUAL D60 3000K 広角 非調光 ENDO(遠藤照明) 77872637
ERS5595B DUAL D60 3000K 広角 非調光 ENDO(遠藤照明) 77872637

DUAL D60 3000K 広角 非調光

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード77872637品番ERS5595B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,800
付属品仕様反射板交換可電球色電源電源内蔵色温度(K)3000配光角度(°)29調光方式非調光適合モジュールD60演色指数(Ra)93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする