ERS5605B DUAL D60 3500K 狭角 位相調光 ENDO(遠藤照明) 77872838

DUAL D60 3500K 狭角 位相調光

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード77872838品番ERS5605B
参考基準価格(税別)¥21,800販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
仕様反射板交換可色温度(K)3500調光方式位相制御方式配光角度(°)8演色指数(Ra)96AWe付属品適合モジュールD60電源ユニット内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする