10595 トラッシュカン リン 角型 14L ナチュラル 山崎実業 77881356

10595 トラッシュカン リン 角型 14L ナチュラル 山崎実業 77881356
10595 トラッシュカン リン 角型 14L ナチュラル 山崎実業 77881356
10595 トラッシュカン リン 角型 14L ナチュラル 山崎実業 77881356
10595 トラッシュカン リン 角型 14L ナチュラル 山崎実業 77881356
10595 トラッシュカン リン 角型 14L ナチュラル 山崎実業 77881356

トラッシュカン リン 角型 14L ナチュラル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77881356
品番
10595
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,930
販売価格(税別)
¥6,300

天然木の蓋とスチールの組み合わせが上品。スクエア型のゴミ箱
温かみのある天然木の蓋とスチールの組み合わせが美しい、スクエア型トラッシュカンです。内側のストッパーリングでゴミ袋を固定でき、袋が見えず生活感を抑えられます。簡単に取り外せる天然木の蓋は、中のゴミを見えにくくし、清潔で整った印象に。トラッシュカンの容量は14Lで、20Lのポリ袋をセットして使用できます。

材質
本体・ストッパーリング:スチール(粉体塗装) 蓋:天然木積層合板(ウレタン樹脂塗装) 緩衝材:シリコーンゴム
色
ナチュラル
サイズ
20Lのポリ袋 ※ポリ袋のサイズや形状によっては取り付けできない場合があります。
質量(g)
2400
内容量(L)
14
寸法(cm)
W22×D22×H33.2
内寸(cm)
蓋開口部:W13.7×D13.7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする