10597 蓋付きトラッシュカン タワー 角型 14L ブラック 山崎実業 77881381

10597 蓋付きトラッシュカン タワー 角型 14L ブラック 山崎実業 77881381
10597 蓋付きトラッシュカン タワー 角型 14L ブラック 山崎実業 77881381
10597 蓋付きトラッシュカン タワー 角型 14L ブラック 山崎実業 77881381
10597 蓋付きトラッシュカン タワー 角型 14L ブラック 山崎実業 77881381
10597 蓋付きトラッシュカン タワー 角型 14L ブラック 山崎実業 77881381

蓋付きトラッシュカン タワー 角型 14L ブラック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77881381
品番
10597
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,940
販売価格(税別)
¥5,400

オールスチールでお洒落なスクエア型のゴミ箱
見た目も使い勝手もスマートな、スチール製のスクエア型トラッシュカンです。内側のストッパーリングでゴミ袋を固定でき、袋が見えず生活感を抑えられます。簡単に取り外せるスチール製の蓋は、中のゴミを見えにくくし、清潔で整った印象に。トラッシュカンの容量は14Lで、20Lのポリ袋をセットして使用できます。

材質
本体・蓋・ストッパーリング:スチール(粉体塗装) 緩衝材:シリコーンゴム
色
ブラック
サイズ
20Lのポリ袋 ※ポリ袋のサイズや形状によっては取り付けできない場合があります。
質量(g)
2600
内容量(L)
14
寸法(cm)
W22×D22×H33.2
内寸(cm)
蓋開口部:W12.2×D12.2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする