- 付属品
- ガス採集棒、ガス採集チューブ、肩掛けベルト、単3形アルカリ乾電池6本
- その他
- 【故障警報・自己診断】流量異常 / システム異常 / センサ異常 / センサ異常 / 電池電圧低下 / 調整不良 / 日時異常
- トラスコ品番
- 708-1817
- 型式
- GX-9000
- 使用温度範囲(℃)
- -40~+60(15分の一時的環境 / 急変なきこと) / -20~+50(連続的環境 / 急変なきこと)
- 電源
- 専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本)
- 構造
- 防塵防水構造(IP66 / 68相当) / 落下耐久1.5m
- 表示
- 【濃度】LCDデジタル(フルドット)
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 158×85×132(突起部は除く)
- 分解能
- 1%LEL
- 連続使用時間
- 12時間(25℃、無警報、無照明時)
- コード
- C00000N1D100
- 表示範囲
- 0-100%LEL
- 検知原理
- ニューセラミック式
- 吸引流量
- 0.75L / min以上(オープン流量)
- 表示項目
- 時計表示 / 電池残量表示 / 動作状態表示
- 防爆構造
- 本質安全防爆構造
- 検知方式
- ポンプ吸引式
- 動作
- 【ガス警報】自己保持 / 自動復帰、【故障警報】自己保持
- 警報設定値
- 1st10%LEL / 2nd50%LEL
- 言語表示
- 16言語
- 使用圧力範囲(kPa)
- 80 ~ 120 (防爆適用範囲は80 ~ 110 )
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 通信規格
- USB2.0Type-C(データロガ・設定用) / Bluetooth 4.2 (Bluetooth Low Energy)
- 警報の表示
- 【ガス警報】ランプ点滅 / ブザー連続変調鳴動 / ガス濃度表示点滅、【故障警報】ランプ点滅 / ブザー断続 / 内容表示
- 音量(dB)
- 95(発生源から30cmの平均的な値)
- 防爆認証
- Ex da ia [[R2]]C T4 Ga
- 使用湿度範囲(%RH)
- 0~95(15分の一時的環境 / 結露無きこと) / 10~90(連続的環境 / 結露無きこと)