ENDO(遠藤照明)
直付BL ウィング/直付/1灯/4000K
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77891406
品番
ERX9147S
参考基準価格(税別)
¥59,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
連結中間/終端用
色温度(K)
4000
演色指数(Ra)
82
付属品
付
LED
交換不可
取付
直付
電源
電源内蔵
色(本体)
ナチュラルホワイト
調光の可否
否