曜日別特売
ERX9418S リニア17/L900/4000K/狭角/調光・非調光兼用 ENDO(遠藤照明) 77891817

リニア17/L900/4000K/狭角/調光・非調光兼用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード77891817品番ERX9418S
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798
仕様L:900タイプ色温度(K)4000光源色ナチュラルホワイトLED交換不可配光角度(°)29×55調光方式PWM信号制御方式演色指数(Ra)82調光の可否電源ユニット電源ユニット別調色の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする