ENDO(遠藤照明)
リニア08 L1300 4000K 調光 非調光兼用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77893393
品番
ERX9635S
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
仕様
灯体長さ:L1238mm
色温度(K)
4000
光源色
ナチュラルホワイト
LED
交換不可
配光角度(°)
68×64
調光方式
PWM信号制御方式
演色指数(Ra)
92
調光の可否
可
電源ユニット
電源ユニット別
調色の可否
可