CKD
4KBシリーズ 空気圧バルブ パイロット5ポート弁
(3件のレビュー)
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
接続口径
Rc3/8
注文コード
77893742
品番
4KB420-10-BK-A-AC200V-ST
参考基準価格(税別)
¥25,530
販売価格(税込)
¥25,438
販売価格(税別)
¥
23,125
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・接続口径
など
9789
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
Rc3/8
ポート数
5
定格電圧(V)
AC200
ねじの種類
Rc
使用流体
圧縮空気