曜日別特売
4KB430-10-M1DK-A-DC24V-ST 4KBシリーズ 空気圧バルブ パイロット5ポート弁 CKD 77905012

4KBシリーズ 空気圧バルブ パイロット5ポート弁

(3件のレビュー)
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個接続口径Rc3/8注文コード77905012品番4KB430-10-M1DK-A-DC24V-ST
参考基準価格(税別)¥30,940販売価格(税込)¥30,663
販売価格(税別)
27,875
接続口径Rc3/8ポート数5定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc使用流体圧縮空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77843437
2024-02-15
用途: レギュレーター前
サービス業

レギュレーターまえにつかって空気圧を逃がすのでちょうどいい

対象商品 : 77843753
2023-12-14
用途: 配線時
建設業・工事業

納期がしっかりしてて安心でした。
また宜しくお願いします。

対象商品 : 77892796
2019-11-24
用途: 機械装置
製造業

配線が切れたので、買いました。メーカー品なので、コストと納期でえらびました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする