CKD
4KBシリーズ 空気圧バルブ パイロット5ポート弁
(3件のレビュー)
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1個
接続口径
Rc1/2
注文コード
77908756
品番
4KB430-15-M1BK-A-AC200V-ST
参考基準価格(税別)
¥31,720
販売価格(税込)
¥31,488
販売価格(税別)
¥
28,625
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・接続口径
など
9789
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
Rc1/2
ポート数
5
定格電圧(V)
AC200
ねじの種類
Rc
使用流体
圧縮空気