伸興電線
警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 環境配慮型(EM-AE)
EM-AE1.2mmX10P
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(100m)
1巻(10m)
¥19,980
1巻(20m)
¥35,980
1巻(30m)
¥52,980
1巻(50m)
¥86,980
1巻(100m)
¥179,800
対数(P)
10
3
5
7
10
15
20
仕上外径(Φmm)
13.6
6.4
7.8
8.8
9.1
9.9
11.2
12
13.6
13.9
16
18.7
全57種類を一覧で見る
内容量
1巻(100m)
注文コード
77909137
品番
EM-AE1.2mmX10P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
日本電線工業会規格(JCS4396)の適合品として(一社)電線総合技術センターの型式評定を取得しています。
用途
主に防災施設などにおける感知器の信号伝送回路等の小勢力回路(使用電圧60V未満)に使用されています。
また、ホームセキュリティー用途として、警報用、インターホン用、呼び出しベル用など、幅広い用途に適しています。
概算質量(kg/km)
285
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
16.5以下
対数(P)
10
導体径(mm)
1.2
仕上外径(Φmm)
13.6
絶縁抵抗(MΩ/km)
(空中)1000以上
シース色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
(空中)AC350
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表