警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 環境配慮型(EM-AE)EM-AE1.2mmX15P

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1巻(20m)
対数(P)15
仕上外径(Φmm)16
内容量1巻(20m)注文コード77909487品番EM-AE1.2mmX15P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
¥52,980

日本電線工業会規格(JCS4396)の適合品として(一社)電線総合技術センターの型式評定を取得しています。

用途
主に防災施設などにおける感知器の信号伝送回路等の小勢力回路(使用電圧60V未満)に使用されています。
また、ホームセキュリティー用途として、警報用、インターホン用、呼び出しベル用など、幅広い用途に適しています。
概算質量(kg/km)
405
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
16.5以下
対数(P)
15
導体径(mm)
1.2
仕上外径(Φmm)
16
絶縁抵抗(MΩ/km)
(空中)1000以上
シース色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
(空中)AC350

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする