曜日別特売
GX-2100-EJ 有毒ガス検知器”GX-2100” 理研計器 77916119

メイン画像

GX-2100-EJ 有毒ガス検知器”GX-2100” 理研計器 77916119
GX-2100-EJ 有毒ガス検知器”GX-2100” 理研計器 77916119
GX-2100-EJ 有毒ガス検知器”GX-2100” 理研計器 77916119
GX-2100-EJ 有毒ガス検知器”GX-2100” 理研計器 77916119

有毒ガス検知器”GX-2100”

商品レビューを投稿する
91日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃91日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
77916119
品番
GX-2100-EJ
参考基準価格(税別)¥227,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

新検知方式採用で作業効率&安全性アップ!
高性能な新型Rセンサ搭載によりセンサ保証3年(ただし、年1回以上のメーカー点検が条件となります。)
信頼の安全設計。<ガス検知部>1.非点火防爆構造のため、危険場所でも安心(Zone2.のみ使用可能)2.バランサー搭載により万が一水面に落とした場合でも、センサ部が水面から露出し、ガスを検知し続けます3.耐衝撃性(1.0m落下試験をクリア)4.さらに使いやすく、機能充実(検知部に濃度表示・警報機能搭載・LEDライト搭載)

用途
各種作業現場で酸欠、中毒、爆発事故防止に。
付属品
ガス検知部プロテクトカバー×1個、単2形乾電池×2本
仕様
【リール】自動巻き取り式
その他
1デジット:【酸素】0.1vol%【硫化水素】0.5ppm
トラスコ品番
207-1902
幅(mm)
275
測定範囲
【サービスレンジ】酸素0-25.0%(25.1~40.0%)、硫化水素0-30.0ppm(30.5-150.0ppm)
高さ(mm)
180
奥行(mm)
340
電源
AC100Vまたは単2形アルカリ乾電池×2本
ケーブル長(m)
10(オプション 延長ケーブルで最長30mまで延長可)
構造
<本体>防滴構造JIS防滴2型相当<検知部>防塵防水構造IP67相当、落下耐久10m
表示
<本体>LCDデジタル(フルドット)<検知部>LCDデジタル(7セグメント+14セグメント+アイコン)
検定規格
JIST8201 2010酸素欠乏測定用酸素計準拠/JIST8205 2002硫化水素計準拠
連続使用時間
約20時間(新品乾電池使用、25℃、無警報、バックライト常時ON、手動ランプOFF時)
機能
スナップショット、データロガ
検知原理
(酸素・硫化水素)定電位電解式
対象ガス
酸素、硫化水素
表示項目
ガス濃度表示/時計表示/電池残量表示/動作状態表示/温度表示
防爆構造
<本体>非防爆(検知部)非点火防爆構造ExnA[[R2]]BT4Gc(TIIS)
動作
【ガス警報】自己保持、【故障警報】自己保持
警報設定値
(酸素)1st18.0%、2nd18.0%、OVER警報40.0%(硫化水素)1st10.0ppm、2nd10.0ppm、OVER警報150.0ppm
言語表示
日本語
RoHS指令(10物質対応)
対応
警報種類
システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良
警報の表示
【ガス警報】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅、【故障警報】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示
伝送規格
RS232C(外部電光表示器用※1、PC接続)/RS485(検知部との通信)※RC-2100通信ケーブル(別売品)およびデータロガマネジメントプログラム(別売品)が必要となります。
注意
※TYPEE+JIS適応
※理研計器製品は安全保障輸出管理の規制により国外への販売は行っておりません。ご理解のほどよろしくお願いします。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする