曜日別特売
SC-9000 E00EC00D0 00 携帯型マルチ毒性ガス検知器 SC-9000(フッ素)乾電池仕様 理研計器 77916146

代表画像

携帯型マルチ毒性ガス検知器 SC-9000(フッ素)乾電池仕様

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃31日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
77916146
品番
SC-9000 E00EC00D0 00
参考基準価格(税別)¥260,000販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800

最大3種類の毒性ガスセンサを1台(3in1)に搭載可能
最大3種類の毒性ガスを同時検知:NH3 / HF / Cl2 / HCl / O3 / SiH4 / PH3 等
最大3年のガスセンサ保証:パフォーマンスに優れた次世代高性能ガスセンサを搭載【※ただし、NH3(2年)/HF(1年)/O3(1年)/F2(1年)を除きます。】
優れた耐久性 :1.5m落下試験クリア、保護等級IP66/68相当
防爆エリアでも使用可能な本質安全防爆構造

付属品
サンプリングプローブ(94cm)、肩掛けベルト、単3 形アルカリ乾電池(6 本)
トラスコ品番
692-4969
使用温度範囲(℃)
0 ~ +40 (急変なきこと)
電源
専用乾電池ユニット<単3 形アルカリ乾電池 6 本>
構造
防塵防水構造 IP66 / 68 相当 / 落下耐久1.5 m
表示
【濃度】LCDデジタル(フルドット)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
158×85×132
連続使用時間
30 時間(ただし、25 ℃、無警報、無照明の場合)
表示範囲
0 ~ 3.00ppm
吸引流量
0.75 L / min 以上(オープン流量)
表示項目
時計表示 / 電池残量表示 / 動作状態表示
指示精度
±0.30 以内
防爆構造
国内防爆(防爆構造電気機械器具型式検定)仕様 本質安全防爆構造
検知方式
ポンプ吸引式
動作
【ガス警報】自己保持 / 自動復帰、【故障警報】自己保持
警報設定値
第一警報・1.00ppm / 第二警報・2.00ppm
言語表示
日本語 / 英語 / 韓国語 / 中国語(簡体字) / 中国語(繁体字) / ベトナム語 / イタリア語 / スペイン語 / スロバキア語 / チェコ語 / ドイツ語 / トルコ語 / フランス語 / ポルトガル語 / ポーランド語 / ロシア語
使用圧力範囲(kPa)
80 ~ 120 (防爆適用範囲は80 ~ 110 )
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
CE
警報種類
【故障警報】自己診断 流量異常 / システム異常 / センサ異常 / 電池電圧低下 / 調整不良 / 日時異常
通信規格
USB 2.0 Type-C(データロガ・設定用)
警報の表示
【ガス警報】ランプ点滅 / ブザー連続変調鳴動 / ガス濃度表示点滅、【故障警報】ランプ点滅 / ブザー断続 / 内容表示
音量(dB)
95 (発生源から30 cm の平均的な値)
防爆認証
Ex ia [[R2]]C T4 Ga
分解能(ppm)
0.02
使用湿度範囲(%RH)
30 ~ 80(結露なきこと)
注意
※国内防爆仕様では、東芝製LR6(6 本)を使用可能です。
※防水規格IPx8 は水深2 m / 1 時間浸漬し、水の侵入なきこと。
※理研計器製品は安全保障輸出管理の規制により国外への販売は行っておりません。ご理解のほどよろしくお願いします。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする