- 付属品
- サンプリングプローブ(94cm)、肩掛けベルト、単3 形アルカリ乾電池(6 本)
- トラスコ品番
- 692-4951
- 使用温度範囲(℃)
- 0 ~ +40(急変なきこと)
- 電源
- 専用乾電池ユニット<単3 形アルカリ乾電池 6 本>
- 構造
- 防塵防水構造 IP66 / 68 相当 / 落下耐久1.5 m
- 表示
- 【濃度】LCDデジタル(フルドット)
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 158×85×132
- 連続使用時間
- 30 時間(ただし、25 ℃、無警報、無照明の場合)
- 表示範囲
- 0 ~ 6.00ppm
- 吸引流量
- 0.75 L / min 以上(オープン流量)
- 表示項目
- 時計表示 / 電池残量表示 / 動作状態表示
- 指示精度
- ±0.60 ppm 以内
- 防爆構造
- 国内防爆(防爆構造電気機械器具型式検定)仕様 本質安全防爆構造
- 検知方式
- ポンプ吸引式
- 動作
- 【ガス警報】自己保持 / 自動復帰、【故障警報】自己保持
- 警報設定値
- 第一警報・2.00ppm / 第二警報・4.00ppm
- 言語表示
- 日本語 / 英語 / 韓国語 / 中国語(簡体字) / 中国語(繁体字) / ベトナム語 / イタリア語 / スペイン語 / スロバキア語 / チェコ語 / ドイツ語 / トルコ語 / フランス語 / ポルトガル語 / ポーランド語 / ロシア語
- 使用圧力範囲(kPa)
- 80 ~ 120 (防爆適用範囲は80 ~ 110 )
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 各種認証
- CE
- 警報種類
- 【故障警報】自己診断 流量異常 / システム異常 / センサ異常 / 電池電圧低下 / 調整不良 / 日時異常
- 通信規格
- USB 2.0 Type-C(データロガ・設定用)
- 警報の表示
- 【ガス警報】ランプ点滅 / ブザー連続変調鳴動 / ガス濃度表示点滅、【故障警報】ランプ点滅 / ブザー断続 / 内容表示
- 音量(dB)
- 95 (発生源から30 cm の平均的な値)
- 防爆認証
- Ex ia [[R2]]C T4 Ga
- 分解能(ppm)
- 0.05
- 使用湿度範囲(%RH)
- 20 ~ 90(結露なきこと)