※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
高演DL100形Φ75拡散30K白
XNN1007WEKRS9
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
消費電力・入力電流
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1組
消費電力(W)
8.1
入力電流(A)
(100V時):0.081、(200V時):0.044、(242V時):0.039
注文コード
77923600
品番
XNN1007WEKRS9
参考基準価格(税別)
¥26,100
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
質量(kg)
0.9
消費電力(W)
8.1
エネルギー消費効率(Lm/W)
91.9
入力電流(A)
(100V時):0.081、(200V時):0.044、(242V時):0.039
埋込高(mm)
112(施工時185mm以上必要)
仕様
天井面取付専用
材質
【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
型
天井埋込型
タイプ
拡散タイプ
電圧(V)
100~242
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
色温度(K)
3000
遮光度
30度
LED色
電球色
ビーム角(度)
80
光束(Lm)
745
トランス
LED内蔵電源ユニット内蔵
Ra
95
RoHS指令(10物質対応)
対応
直下近接限度(cm)
30
グリーン購入法
適合
埋込穴(Φmm)
75
調光範囲
約5%~100%
エコロジー商品
省エネ
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。