※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
DL150形Φ100拡散27K銀
XND1539SYKLE9
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
光束・消費電力
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1組
光束(Lm)
1440
消費電力(W)
11.8
注文コード
77923661
品番
XND1539SYKLE9
参考基準価格(税別)
¥29,800
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
質量(kg)
0.6
埋込高(mm)
59(施工時100mm以上必要)
仕様
天井面取付専用
材質
【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)
型
天井埋込型
タイプ
拡散タイプ
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
11.8
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
色温度(K)
2700
遮光度
15度
LED色
電球色
ビーム角(度)
80
エネルギー消費効率(Lm/W)
122
設置方式
浅型10H
入力電流(A)
(100V時):0.124、(200V時):0.062、(242V時):0.053
光束(Lm)
1440
トランス
LED内蔵電源ユニット内蔵
Ra
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
直下近接限度(cm)
30
グリーン購入法
適合
埋込穴(Φmm)
100
エコロジー商品
省エネ
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。